Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Backing Pad X-Lock, mittel, 125 mm, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601715
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601715
EAN/GTIN:
     3165140938518
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Winkelschleifblatt
Lange Lebensdauer beim Schleifen! Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen Wenn du mit einem Winkelschleifer schleifst, benötigst du einen Stützteller, der langlebig und hitzebeständig ist. Wie das PRO Backing Pad. Wir haben das PRO Backing Pad für das Schleifen mit mittelkörnigen Fiberscheiben entwickelt. Er wurde aus starkem, hitzebeständigem Kunststoff hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, und mit Rippen verstärkt, damit er stabil genug für Schleifanwendungen mit mittlerer Körnung ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
125
Drehzahl, max. min-1:
12250
X-LOCK:
ja
Stütztellertyp:
Mittel
Kurzbeschreibung (klein):
Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen
Produkttext, ZB grau:
X-Lock Stützteller mittelhart | Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60 | Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsschlitzen zur Kühlung und wärmebeständigen Kunststoff
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,088 kg
Volumen:
0,34 dm3
Abmessung Länge:
173 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.