Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stone Trennscheibe, 115 x 2,5 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608603173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603173
EAN/GTIN:
     3165140658324
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Stein! Hochwertiges Siliziumcarbid zum Schneiden unterschiedlicher Steine Bist du Steinmetz und auf der Suche nach einer Trennscheibe, die langlebig und sicherer zu verwenden ist? Dann ist die PRO Stone die richtige Wahl. Wir haben dafür gesorgt, dass sie staibil ist und lange hält. Dank des gekröpften Profils kannst du problemlos in engeren Winkeln arbeiten. Die PRO Stone Gebundene Trennscheibe wurde für Steinmetze entwickelt, die eine langlebige Scheibe zum Schneiden von Stein benötigen. Sie wurde aus hochwertigem Silizium-Carbide und Harz hergestellt, um ihr die Stabilität zu verleihen, die du zum Schneiden verschiedener Steinarten benötigst. Die Scheibe wurde zudem mit einem präzisionsgearbeiteten Glasfasergewebe verstärkt, um sicherzustellen, dass du stabil und sicher damit arbeiten kannst. Durch die gekröpft Scheibe bekommst du eine bessere Sicht auf den Schnitt und mehr Spielraum, um in engen Winkeln zu arbeiten oder bündig mit der Oberfläche deines Werkstücks zu schneiden.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
C 30 S BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Stein
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges Siliziumcarbid zum Schneiden unterschiedlicher Steine | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Material:
Hohlziegel-Blockstein | Marmor
Produkttext, ZB grau:
Gekröpft
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
116 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.