Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 230 mm, 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608603180
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603180
EAN/GTIN:
     3165140658379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Stone schneidet zuverlässig in Stein. Das Blatt aus hochwertigem Siliziumcarbid und Harz ist speziell für Steinarbeiten konzipiert. Das Produkt ist für Steinarbeiten geeignet. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
C 30 S BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
3.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Leistung in Stein
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung in Stein
(Version) Key RTB:
Blatt aus Siliziumcarbid und Harz - speziell für Steinarbeiten konzipiert
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Material:
Ziegelstein | Harter Stein
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.06.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,232 kg
Volumen:
0,217 dm3
Abmessung Länge:
233 mm
Abmessung Breite:
233 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.