Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 603 182 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 603 182 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 603 182 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 603 182 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608603182
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603182
EAN/GTIN:
     3165140658393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
schruppscheibe 125 mm
Die Schruppscheibe Standard for Metal ist eine zuverlässige Wahl für Schleifarbeiten an Metall. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid ist gut für allgemeine Arbeiten an Metall geeignet. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt. Maximale Arbeitssicherheit dank optimiertem Glasfasergewebe aus drei Lagen. Hergestellt gemäß EN12413
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
6.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
A 24 P BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
6.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Verlässliche Wahl für Metall
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässig in Metall
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid, funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, speziell für Metall geeignet
Spezifisches RTB3:
Maximale Arbeitssicherheit dank optimiertem Glasfasergewebe aus drei Lagen. Hergestellt gemäß EN12413
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Gusseisen
SOL Date:
01.06.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
0,159 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
250
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,25*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,30*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.