Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 603 238 Kreissägeblatt 23 cm
Bosch 2 608 603 238 Kreissägeblatt 23 cm
Bosch 2 608 603 238 Kreissägeblatt 23 cm
Bosch 2 608 603 238 Kreissägeblatt 23 cm
Artikel-Nr.:
     260W-920918
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603238
EAN/GTIN:
     3165140665803
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.3
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Stein aller Art
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden in Stein
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix für solide Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
6,58 kg
Nettogewicht:
6,3 kg
Volumen:
1,191 dm3
Abmessung Länge:
193 mm
Abmessung Breite:
187 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 149,54*
6 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 156,00*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,28*
€ 156,81*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 158,64*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 131,64*
€ 160,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,54*
€ 177,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,65*
€ 176,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,10*
€ 165,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,96*
€ 159,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,01*
€ 148,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601893F00
ab € 170,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.