Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, schnellverst. Schutzhaube u. Zweilochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 24-230 LVI Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 5,4 kg
Bosch GWS 24-230 LVI Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 5,4 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0601893F00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601893F00
EAN/GTIN:
     3165140484565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Trennschleifer Schlüssel
Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, Der kabelgebundene große Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional aus der 2.400-Watt-Klasse liefert ausdauernde Schleifleistung und hohen Anwenderschutz. Außerdem sorgt sein kraftvoller 2.400-Watt-Motor für gute Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten. Der Schutz für den Anwender ist hier dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz des Schleifers besonders hoch. Das Gerät verfügt über einen Haupthandgriff mit Vibration Control und einen Zusatzgriff mit Vibration Control, wodurch bis zu 50 % der Vibration absorbiert werden. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 24-230 LVI Professional verfügt auch über eine Schutzhaube. Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281). Tri-Control-Schalter. Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Nenneingangsleistung:
2400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Bügel (drehbar)
Scheiben-Ø:
230 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
590 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
190 x 590 x 125 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Positionierung:
Ausdauernde Schleifleistung aus der 2400-Watt-Klasse - mit hohem Anwenderschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein kraftvoller 2400-Watt-Motor sorgt auch bei anspruchsvollen Arbeiten für gute Ergebnisse | Anwenderschutz ist dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz besonders hoch | Haupthandgriff mit Vibration Control und Zusatzgriff mit Vibration Control absorbieren bis zu 50 % der Vibration
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | Tri-Control-Schalter | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
SOL Date:
01.01.2013
Bruttogewicht:
7,03 kg
Nettogewicht:
6,86 kg
Volumen:
14,013 dm3
Abmessung Länge:
590 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Schlüssel, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, winkelschleifer schlüssel bosch, trennschleifer schlüssel, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
367775
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
32142
ab € 3,29*
Zubehör
Tyrolit
34332810
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 40,48*
Zubehör
Bosch
2608602683
ab € 78,89*
Zubehör
Bosch
2608602634
ab € 46,05*
Zubehör
Bosch
2608602655
ab € 64,75*
Zubehör
Bosch
2608602693
ab € 61,97*
Zubehör
Bosch
2608602645
ab € 63,10*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 66,87*
Zubehör
Bosch
2608615031
ab € 9,60*
Zubehör
Bosch
2608602619
ab € 20,25*
Zubehör
Bosch
2608603234
ab € 105,31*
Zubehör
Bosch
2608602205
ab € 20,13*
Zubehör
Bosch
2608603243
ab € 126,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.