Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 115 mm, 1, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 603 254 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 603 254 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608603254
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603254
EAN/GTIN:
     3165140668866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Inox Rapido sorgt für zuverlässige Leistung in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitten ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Diese Scheibe zum Schneiden von rostfreiem Stahl verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
WA 60 T BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Leistung in Stahl
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung
(Version) Key RTB:
Schmale Schneide für glatte Schnitten ohne großen Kraftaufwand
Spezifisches RTB1:
Frei von Eisen, schwefelhaltigen und chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | 10 Rapido Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose
SOL Date:
01.12.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,362 kg
Nettogewicht:
0,267 kg
Volumen:
0,269 dm3
Abmessung Länge:
119 mm
Abmessung Breite:
119 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,67*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,68*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,58*
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 5,90*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.