Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 46 T INOX BF, 180 mm, 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608603406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603406
EAN/GTIN:
     3165140706988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Inox Rapido kombiniert schnelle Schnitte in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen in einer modernen Phenolharzmatrix. Zudem ist die dünne Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Diese Scheibe zum Schneiden von rostfreiem Stahl verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.6 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
AS 46 T INOX BF
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.6
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Stahl und maximale Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Eine Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen in einer modernen Phenolharzmatrix
Spezifisches RTB1:
Frei von Eisen, schwefelhaltigen und chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Rapido</b>, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
12.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,087 kg
Volumen:
0,518 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.