Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 125 mm, 60, Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-922800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603717
EAN/GTIN:
     3165140756976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die X431 Standard for Metal liefert beim Schruppen von Kanten und Schweißnähten sowie grobgeschliffener Metallflächen gute Abschlussergebnisse. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist robust, verschleißfest und erstellt einen einheitlichen Oberflächenabschluss. Das robuste Trägermaterial X-Gewebe: bietet Arbeitsstabilität für saubere und einheitliche Ergebnisse. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Die Trägerplatte ist sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff lieferbar.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
60
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Guter Oberflächenabschluss
Leistungsbeschreibung:
Guter Oberflächenabschluss
(Version) Key RTB:
Robuster, verschleißfester Schleifflächenbesatz, zirkoniumoxidverstärktes Halbedelkorundkorn, einheitlicher Abschluss
Spezifisches RTB1:
Robustes Trägermaterial X-Gewebe: für Arbeitsstabilität
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzklebung für Haltbarkeit Trägerplatte sowohl gewinkelt/gerade und sowohl Glasfaser/Kunststoff
Material:
Stahl
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,093 kg
Volumen:
0,21 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,52*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.