Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Deltaschleifblatt
>
Metall-Deltaschleifblatt
>
Artikel
Schleifblatt C430, 32 mm, 120, ungelocht, 5er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711296-2608605169
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608605169
EAN/GTIN:
3165140159876
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Typ:
Dreieck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Länge:
88 mm
Blattabmessung, Breite mm:
32
Blattabmessung, Länge mm:
88
Blattabmessung mm:
32x88
Körnung:
120
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Außergewöhnlich lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern für gleichmäßige Staubabsaugung ohne Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Harte Schleifkörner sind verschleißfest und gestatten längere und wiederholte Blattnutzung
Spezifisches RTB3:
Vollständige Kunstharzklebung für Haltbarkeit
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,059 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schleifpapier
>
C430 Expert for Wood Schleifpapier für Deltaschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Deltaschleifblatt
,
Schleifplatte
,
Stein-Deltaschleifblatt
,
deltaschleifblatt bosch p120
,
schleifplatte
,
bosch e-werkzeuge schleifplatte
,
Schleifblatt
,
Blattware
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
5 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3913*
€ 0,522*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,354*
€ 0,524*
Lager 214
5 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,378*
€ 0,568*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,39*
€ 0,57*
Lager 4310
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,424*
€ 0,624*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück (
entspricht € 78,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifblatt C430, 32 mm, 40, ungelocht, 5er-Pack
Bosch
2608605166
ab € 0,354*
Zubehör
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, 120, 240, ungelocht, Klett, 6er-Pack
Bosch
2608605171
ab € 1,62*
Zubehör
Schleifblatt C430, 32 mm, 60, ungelocht, 5er-Pack
Bosch
2608605167
ab € 0,354*
Zubehör
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Bosch
2608605168
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen