Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608605282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605282
EAN/GTIN:
     3165140160995
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
80
Blattabmessung, Länge mm:
133
Blattabmessung mm:
80x133
Körnung:
180
Lochung:
8 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Außergewöhnlich lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern für gleichmäßige Staubabsaugung ohne Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Harte Schleifkörner sind verschleißfest und gestatten längere und wiederholte Blattnutzung
Spezifisches RTB3:
Vollständige Kunstharzklebung für Haltbarkeit
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Breite:
80 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
133 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,198 dm3
Abmessung Länge:
192 mm
Abmessung Breite:
86 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2809*
€ 0,3715*
10 Tage
10
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,21*
6 Tage
56
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,39*
11 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,83*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 2,77*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.