Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set C470 best for Wood and Paint, K 40, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608605426 Schleifblatt-Set C470, 115 mm, 40, ungelocht, Klett, 10er-Pack
Bosch 2608605426 Schleifblatt-Set C470, 115 mm, 40, ungelocht, Klett, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     260W-924859
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605426
EAN/GTIN:
     3165140162463
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich mit dem Klettverschlusssystem schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
40
Vorteil HL (kurz):
Überragende Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Überragende Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Hoher Materialabtrag dank Calciumstearatbeschichtung gegen Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige, kontrollierte Staubabsaugung
Spezifisches RTB3:
C-/B-Papier mit Belag aus Halbedelkorund für gleichmäßig hohe Qualität
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,098 kg
Nettogewicht:
0,093 kg
Volumen:
0,312 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,76*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,51*
€ 7,60*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,45*
ab € 5,69*
€ 7,70*
6 Tage
500
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 8,05*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.