Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,23 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608605464 Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,2
Bosch 2608605464 Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,2
Bosch 2608605464 Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22,2
Artikel-Nr.:
     C4310-2608605464
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605464
EAN/GTIN:
     3165140162845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt
Die R444 Expert for Metal erstellt auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht gleichmäßiges und ausdauerndes Arbeiten. Der Besatz aus Halbedelkorundkorn macht die Scheibe für Metallarbeiten besonders geeignet. Das Produkt ist bestimmt für das Entgraten und Vorbereiten von Schweißarbeiten an Kohlenstoffstahl, Baustahl, Nichteisenmetallen und Gusseisen. Sie eignet sich zudem ideal zum Entfernen von Verfärbungen, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem Vulkanfiberträger sorgt für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
24
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckender Oberflächenabschluss
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckender Oberflächenabschluss
(Version) Key RTB:
Die Trägerplatte aus Vulkanfiber gewährt Stabilität für gleichmäßiges und ausdauerndes Arbeiten.
Spezifisches RTB1:
Der Besatz aus Halbedelkorundkorn macht die Scheibe besonders für Metallarbeiten geeignet.
Spezifisches RTB2:
Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf Vulkanfiberträger für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse
Material:
Stahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,027 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.