Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gewinkelt, 125 mm, 80, Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-917223
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606718
EAN/GTIN:
     3165140179836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die Fächerschleifscheibe X551 wurde für Metallarbeiter zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten auf Bau- und Edelstahl entwickelt.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
80
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate
Spezifisches RTB1:
Beliebt bei Metallarbeitern: Schnell und zuverlässig.
Spezifisches RTB2:
Effektives Schleifen von Bau- und Edelstahl.
Spezifisches RTB3:
Lang anhaltende Leistung dank stark abrasiver Körnung und stabilem Rücken.
Material:
Stahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,068 kg
Volumen:
0,194 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,85*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,96*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,42*
€ 2,00*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.