Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO F355 Schleifblatt, 125 mm, G80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608606756
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606756
EAN/GTIN:
     3165140180214
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schleifen harter Oberflächen mit hoher Geschwindigkeit! Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität Du bist Maler und auf der Suche nach einem langlebigen Schleifblatt, mit dem du deine Produktivität steigern und deinen Kunden schneller überzeugende Ergebnisse liefern kannst? Dann ist das PRO F355 die richtige Wahl: Sie schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel. Das PRO F355 Schleifblatt wurde mit starken Silizium-Carbide-Körnern versehen, damit du schneller beste Ergebnisse erzielst.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
80
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
Kurzbeschreibung (klein):
Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität
Material:
Beton | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte | Faserverstärkter Kunststoff
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,114 kg
Volumen:
0,296 dm3
Abmessung Länge:
152 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,92*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,85*
6 Tage
101
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,69*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.