Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X571 Fächerschleifscheibe, 115 mm, G40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-922740
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607322
EAN/GTIN:
     3165140270236
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Schneller Materialabtrag dank Zirkonkorundkörnern Fächerschleifscheiben bieten eine großartige Kombination aus Haltbarkeit und schnellem Materialabtrag – und diese PRO X571 ist sogar noch schneller als die meisten anderen. Die PRO X571 Fächerschleifscheibe verfügt über eine X-Gewebe-Rückseite für stabiles Schleifen. Die fortschrittliche Kornverbindung aus Aluminium und Zirkoniumoxid sorgt für einen schnellen Materialabtrag und macht die Fächerschleifscheibe darum so effizient, selbst bei gehärtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Schneller Materialabtrag dank Zirkonkorundkörnern | X-Gewebe-Rückseite für ein stabiles Schleifen
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Volumen:
0,301 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,93*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,94*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,08*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 2,10*
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,57*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.