Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set C470 und C430, 102 x 62, 93 mm, 40 - 180, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608607417 Schleifpad
Bosch 2608607417 Schleifpad
Bosch 2608607417 Schleifpad
Artikel-Nr.:
     C4310-2608607417
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607417
EAN/GTIN:
     3165140327695
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
25tlg. Schleifblatt-Set C470 und C430. Für Multischleifer. 25er-Pack
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Typ:
Dreieck
Länge:
62 mm
Anzahl der Teile:
25
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Körnung:
40 | 180 | 2x40 | 2x80 | 2x180 | 3x40 | 3x120 | 3x180 | 4x120 | 6x80
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Blattabmessung(en) mm:
102x62, 93
Lochung:
11 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf C-Papierunterlage für hohe Flexibilität und optimales Schleifverhalten
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
25er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
0,57 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.