Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO N377 Multi Material Reinigungsscheibe, 125 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608607633
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607633
EAN/GTIN:
     3165140528733
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe
Schnelle Entfernung von Farbe und Rost! Die offene Struktur sorgt für eine geringe Verstopfung Metallarbeiter müssen häufig Farbe und Rost von ihren Werkstücken entfernen. Wir haben die PRO N377 Reinigungsscheibe entwickelt, um das Entfernen von Farbe und Rost einfacher und schneller zu machen. Die PRO N377 Reinigungsscheibe hat eine offene Struktur, damit Rost, Farbstaub und Späne die Scheibe nicht verstopfen. Dadurch kannst du schneller und effektiver arbeiten. Wir haben die Scheibe mit Harz imprägniert, sodass du sie zum Reinigen von Metall, aber auch von anderen Materialien verwenden kannst.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Ausführung:
schwarz
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Farbe und Rost von Metalloberflächen
Kurzbeschreibung (klein):
Die offene Struktur sorgt für eine geringe Verstopfung | Harzimprägnierung für eine vielseitigere Leistung
Material:
Stahlbleche | Stahl | Aluminium | Harter Stein | Farbe auf Holz
Produkttext, ZB grau:
Optimale Drehzahl 5000 U/min
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Topfscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Diamantscheibe:
false
Form:
sonstige
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Holz:
true
Bruttogewicht:
0,091 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Volumen:
0,281 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsscheibe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.