Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO C355 Schleifrolle, 230 x 280 mm, 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608608H65
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608H65
EAN/GTIN:
     3165140685443
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schleifen harter Oberflächen mit hoher Geschwindigkeit! Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität Du bist Maler und auf der Suche nach einem langlebigen Schleifblatt, mit dem du deine Produktivität steigern und deinen Kunden schneller überzeugende Ergebnisse liefern kannst? Dann ist diese PRO C355 die richtige Wahl: Sie schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel. Das PRO C355 Schleifblatt wurde mit starken Silizium-Carbide-Körnern versehen, damit du schneller beste Ergebnisse erzielst.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
230
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
230x280
Körnung:
240
Lochung:
Keine Löcher
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
Kurzbeschreibung (klein):
Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität
Material:
Beton | Harter Stein | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Faserkunststoffe GFK, CFK | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Breite:
230 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
280 mm
Wasserfest:
true
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,064 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4379*
€ 0,5585*
5 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,57*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,57*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4362*
€ 0,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5581*
€ 0,66414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 83,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.