Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifteller
>
Artikel
Stützteller M 14, Ø 150 mm, mit Klettverschlusssystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608612027
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608612027
EAN/GTIN:
3165140632430
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Der Stützteller ist für die Verwendung mit Schaumstoff- oder Lammfellscheiben zum Polieren von Lack, Stein oder Farbe geeignet.
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Anschlussmaß:
M14
Arbeitsdurchmesser mm:
150
Maschinentyp:
PWR 180 CE
Vorteil HL (kurz):
Für Schaumstoff- oder Lammfellscheiben
Leistungsbeschreibung:
Schaumstoff- oder Lammfellscheiben
(Version) Key RTB:
Geeignet für die GPO 14 CE Professionals
Produkttext, ZB grau:
Stützteller | für Schaumstoffscheibe und Lammfellscheibe | mit Klettverschlusssystem
SOL Date:
01.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
1,35 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für EasyCurvSander und PWR 180
>
Zubehör für Wandverarbeitungssysteme
>
M14-Stützteller, 150 mm Durchmesser, mit Klettverschluss-Befestigungssystem
... >
Maschinenzubehör
>
Für Schleifer und Polierer
>
Stützteller M14 für Polierer, Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe:
bosch schleifteller 150mm
,
haftstützteller
,
bosch haftstützteller
,
Haft-Stützteller
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Polierer GPO 14 CE,1400-Watt, 2,5 kg, mit Zusatzgriff und D-Griff
Bosch
0601389000
ab € 163,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen