Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Polierer GPO 14 CE,1400-Watt, 2,5 kg, mit Zusatzgriff und D-Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601389000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601389000
EAN/GTIN:
3165140572996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Nass-Polierer
Polierer GPO 14 CE, Der kabelgebundene Polierer GPO 14 CE Professional bietet eine bequeme Handhabung und ein hohes Drehmoment für einen schnellen Arbeitsfortschritt und optimale Resultate. Der ergonomische Handgriff mit Softgrip und das geringe Gewicht von nur 2,5 kg sorgen für eine bequeme Handhabung während der Arbeit. Sein leistungsstarker 1.400-Watt-Motor mit Sanftanlauf ermöglicht kontinuierliches Arbeiten auf großen Oberflächen, während sich die Drehzahlvorwahl ideal für das Polieren verschiedenster Materialien eignet. Der GPO 14 CE Professional verfügt außerdem über eine konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz. Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067). D-Griff (ET-Nr. 1 619 P07 563)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1400 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
750 1/min | 3000 1/min | 750 - 3000 min-1
Maschinengewicht:
2.5 kg
Max. Stütztellerdurchmesser:
180 mm
Schwingungsemissionswert ah (Polieren):
6.0 m/s²
Unsicherheit K (Polieren):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 500 x 130 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl, von:
750 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 min-1
Abgabeleistung:
800 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Gummischleifteller, Durchmesser:
180 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Schleiftopf, Ø:
180 mm
Polierschwamm, Ø:
160 mm
Flächenbürste, Ø:
175 mm
Gewicht:
2.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Polieren]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Polieren]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bequeme Handhabung, schneller Arbeitsfortschritt und optimale Resultate
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip und geringes Gewicht von nur 2.5 kg sorgen für eine bequeme Handhabung während der Arbeit | Leistungsstarker 1400-Watt-Motor mit Sanftanlauf ermöglicht kontinuierliches Arbeiten auf großen Oberflächen | Die Drehzahlvorwahl gewährleistet das Polieren verschiedenster Materialien
Einsatzbereiche:
Polieren von Beschichtungsstoff | Polieren von synthetischem Material | Polieren von Stein
Titel:
Polierer GPO 14 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | D-Griff (ET-Nr. 1 619 P07 563)
SOL Date:
01.06.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Polierer
Bruttogewicht:
3,78 kg
Nettogewicht:
3,131 kg
Volumen:
13 dm3
Abmessung Länge:
500 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Edelstahlbearbeitung
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Polierer
Weitere Suchbegriffe:
Nass-Winkelpolierer
,
Polierer
,
Poliermaschine
,
Polierschleifer
,
Rotationsschleifer
,
Trocken-Polierer
,
Winkel-Poliermaschine
,
Winkelpolierer
,
HM-Schleifteller
,
Schleiftopf
,
Topfschleifscheibe
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
bosch polierer
,
polierer
,
schleiftopf 180mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 164,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14, 180 mm
Bosch
1608612002
ab € 47,52*
Zubehör
Polierschwamm mit Gewinde M 14 für Polierer, 160 mm
Bosch
1608613013
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen