Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO R574 X-Lock Fiberscheibe, 125 mm, G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619164
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619164
EAN/GTIN:
     3165140960083
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Herausragende Lebensdauer beim Schleifen von Metall! Zähe Zirkoniumoxidkörner für Langlebigkeit Du bist Metallarbeiter und benötigst eine langlebige Fiberscheibe, um Weichmetalle effektiv zu schleifen? Dann ist die PRO R574 Fiberscheibe die richtige Wahl. Damit kannst du Metallwerkstücke entspanen – immer und immer wieder. Die PRO R574 verfügt über selbstschärfende Zirkoniumoxidkörner und eine robuste, stabile, vulkanisierte Rückseite. Die Scheiben sind äußerst effizient: Sie schleifen flache Oberflächen, die mit Fächerschleifscheiben nicht bearbeitet werden können.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
120
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.7x länger als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Zähe Zirkoniumoxidkörner für Langlebigkeit | Vulkanisierte Rückseite für ein stabiles Schleifen
Material:
Stahl
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,016 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.