Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Fiberscheibe, 115 mm, K 120, Sternloch, R780 Best for Metal + Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch X-LOCK R780 Schneidedisk
Bosch X-LOCK R780 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619182
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619182
EAN/GTIN:
     3165140960267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Die X-LOCK Fiberscheibe R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt beim Schleifen neue scharfe Schneidekanten für eine hohe Abtragsrate bei gröberem Korn und eine konsistente Oberflächenqualität bei feinerem Korn ohne Scheibenverschleiß. Die Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl geeignet ist. Das Trägermaterial ist Vulkanfiber, die Stabilität bei langen Arbeitseinsätzen gewährleistet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
120
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Anwendung:
schleifen
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
115 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Erstklassige Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstschärfende Keramik-Korn-Technologie: hoher Abtrag im groben Korn, gleichmäßige Oberflächenqualität im feinen Korn
Spezifisches RTB1:
Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl geeignet ist
Spezifisches RTB2:
Vulkanfiber-Trägermaterial gewährleistet Stabilität bei langen Arbeitseinsätzen
Spezifisches RTB3:
Schlüsselloses X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel, geeignet zum Aufspannen auf X-LOCK-/Standard-Gummistützteller
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,016 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,66*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,71*
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,56*
€ 0,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,74*
6 Tage
500
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.