Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO R780 X-Lock Fiberscheibe, 125 mm, G36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619183
EAN/GTIN:
     3165140960274
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Schneller Materialabtrag mit Keramikkörnern Mit ihrer Keramikkorntechnologie übertrifft die PRO R780 Fiberscheibe herkömmliche Scheiben mit Zirkonium- und Aluminiumoxidkörnung und ermöglicht einen schlierenfreie Materialabtrag selbst auf Edelstahl. Die PRO R780 verwendet scharfe Keramikkörner, um Material schnell abzutragen. Die Beschichtung ist für das Schleifen von Baustahl und Edelstahl geeignet. Die Scheiben sind äußerst effizient: Sie schleifen flache Oberflächen, die mit Fächerschleifscheiben nicht bearbeitet werden können.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
36
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.9x schneller als eine Bosch R444 Faserscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Schneller Materialabtrag mit Keramikkörnern | Vulkanisierte Rückseite für ein stabiles Schleifen | Oberflächenbeschichtung für Materialvielseitigkeit
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Anwendung:
schleifen
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,072 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.