Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
X-LOCK Fiberscheibe, 125 mm, K 50, Sternloch, R780 Best for Metal + Inox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608619184
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608619184
EAN/GTIN:
3165140960281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Die X-LOCK Fiberscheibe R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt beim Schleifen neue scharfe Schneidekanten für eine hohe Abtragsrate bei gröberem Korn und eine konsistente Oberflächenqualität bei feinerem Korn ohne Scheibenverschleiß. Die Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl geeignet ist. Das Trägermaterial ist Vulkanfiber, die Stabilität bei langen Arbeitseinsätzen gewährleistet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
50
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Anwendung:
schleifen
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Erstklassige Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstschärfende Keramik-Korn-Technologie: hoher Abtrag im groben Korn, gleichmäßige Oberflächenqualität im feinen Korn
Spezifisches RTB1:
Scheibe verfügt über eine Beschichtung mit Kühlmitteln, wodurch sie ideal für Inox sowie Baustahl geeignet ist
Spezifisches RTB2:
Vulkanfiber-Trägermaterial gewährleistet Stabilität bei langen Arbeitseinsätzen
Spezifisches RTB3:
Schlüsselloses X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel, geeignet zum Aufspannen auf X-LOCK-/Standard-Gummistützteller
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
1,774 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schleifscheiben
>
R780 Best for Metal und Inox X-LOCK Fiberschleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Winkelschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Baumwollpolierscheibe
,
Lammfell-Polierscheibe
,
Lammfellhaube
,
Lammwollhaube
,
Polierscheibe
,
Polierschleifscheibe
,
Stein-Exzenterschleifblatt
,
Stein-Winkelschleifblatt
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
exzenterschleifblatt 125mm bosch
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe bosch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,58*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,74*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 208,12*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 184,23*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 82,18*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 101,39*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 119,59*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
€ 117,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen