Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X571 X-Lock Fächerschleifscheibe, 125 mm, G60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619202
EAN/GTIN:
     3165140960465
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Schneller Materialabtrag dank Zirkonkorundkörnern Fächerschleifscheiben bieten eine großartige Kombination aus Haltbarkeit und schnellem Materialabtrag – und diese PRO X571 ist sogar noch schneller als die meisten anderen. Die PRO X571 Fächerschleifscheibe verfügt über eine X-Gewebe-Rückseite für stabiles Schleifen. Die fortschrittliche Kornverbindung aus Aluminium- und Zirkoniumoxid sorgt für einen schnellen Materialabtrag, selbst bei gehärtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.5x schneller als eine Bosch X431 Fächerschleifscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Schneller Materialabtrag dank Zirkonkorundkörnern | X-Gewebe-Rückseite für ein stabiles Schleifen
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Bruttogewicht:
0,109 kg
Nettogewicht:
0,084 kg
Volumen:
0,355 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.