Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Schruppscheibe Expert for Metal 125 x 6 x 22,23, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 259 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 619 259 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 619 259 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 619 259 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619259
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619259
EAN/GTIN:
     3165140947497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die X-LOCK Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn der Scheibe aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt darüber hinaus für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Der Wechsel von Scheiben erfolgt dank schlüssellosem X-LOCK System schnell und bequem.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
6.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Spezifikation:
A 30 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
6.0
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer, maximale Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid, funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, für Metallarbeiten geeignet
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Spezifisches RTB3:
Der Wechsel von Scheiben erfolgt dank schlüssellosem X-LOCK System schnell und bequem
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,182 kg
Nettogewicht:
0,172 kg
Volumen:
0,094 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,04*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,06*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,14*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,16*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 208,63*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 184,82*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 82,04*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,21*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.