Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK SfM 125 x 6 mm T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 366 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 619 366 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 619 366 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 619 366 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619366
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619366
EAN/GTIN:
     3165140991063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die X-LOCK Standard for Metal Schruppscheibe ist eine zuverlässige Wahl für Schleifarbeiten an Metall. Ihr Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die funktionalen Füll- und Zusatzstoffe mit Phenolharzmatrix sind gut für allgemeine Metallarbeiten geeignet. Das optimiertem Glasfasergewebe der Scheibe aus drei Lagen garantiert maximalen Schutz während des Gebrauchs. Schruppscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen, wie z. B. EN 12413. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Schruppscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Topfscheibe:
false
Stärke:
6.0 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Anwendung:
schleifen
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
A 24 P BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
6.0
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Verlässliche Wahl für Metall
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässig in Metall
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid, funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, für Metall geeignet
Spezifisches RTB1:
Maximale Arbeitssicherheit dank optimiertem Glasfasergewebe aus drei Lagen
Spezifisches RTB2:
Hergestellt gemäß EN12413
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel.
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Gusseisen
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,189 kg
Nettogewicht:
0,177 kg
Volumen:
0,094 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,53*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,57*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,62*
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,21*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.