Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard for Inox Trennscheibe gerade, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619773
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619773
EAN/GTIN:
     4059952631400
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Inox ist eine gute Wahl für eine zuverlässige Bearbeitung von Edelstahl. Die Scheibe besteht aus Aluminiumoxid – speziell entwickelt für die Verwendung mit Edelstahl. Sie ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Diese Scheibe zum Schneiden vom Edelstahl verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1.9 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Spezifikation:
WA 36T BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.9
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Leistung in Edelstahl
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung
(Version) Key RTB:
Die Scheibe besteht aus Aluminiumoxid - speziell entwickelt für die Verwendung mit Edelstahl
Spezifisches RTB1:
Frei von Eisen, schwefelhaltigen und chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
0,101 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
1,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.