Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard for Metal Trennscheibe gerade, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619774
EAN/GTIN:
     4059952631417
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
150 mm
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Metall
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Scheibe aus Aluminiumoxid für gängige Metallarbeiten
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Gusseisen | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
2,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.