Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK-Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, K: 40, 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5642191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619811
EAN/GTIN:
     4059952651972
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die Fächerschleifscheibe X551 ist bei Metallarbeitern für das Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl beliebt. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um auf Bau- und Edelstahl sehr schnell Schweißnähte zu entgraten, zu reinigen und Oberflächenfehler zu beheben.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
40
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate
Spezifisches RTB1:
Beliebt bei Metallarbeitern: Schnell und zuverlässig.
Spezifisches RTB2:
Effektives Schleifen von Bau- und Edelstahl.
Spezifisches RTB3:
Lang anhaltende Leistung dank stark abrasiver Körnung und stabilem Rücken.
Material:
Stahl
SOL Date:
01.05.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2023
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bruttogewicht:
0,091 kg
Nettogewicht:
0,081 kg
Volumen:
0,25 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,98*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,42*
€ 2,03*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,07*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,45*
€ 2,07*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.