Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspitzen-Schneidbit für Trockenbauwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608620201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620201
EAN/GTIN:
     3165140233293
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fräser mit Schaft
HSS-Schneidbit für schnelles, spitzengeführtes Schneiden von Trockenbauwand um Anschlussdosen herum oder entlang Rahmen für Fenster‑ und Türöffnungen.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
3.2
Arbeitslänge (L) mm:
35
Gesamtlänge (G) mm:
60
Vorteil HL (kurz):
Schnelles und einfaches spitzengeführtes Schneiden von Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Führungsspitzen-Schneidbit für Trockenbauwand | HSS-Schneidbit für schnelles, spitzengeführtes Schneiden von Trockenbauwänden um Anschlussdosen herum oder entlang Rahmen für Fenster? und Türöffnungen
SOL Date:
01.12.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2024
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,70*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.