Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzangenschlüssel
>
Artikel
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, Spannzangenschlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019K8000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019K8000
EAN/GTIN:
4059952596853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Trockenbaufräse GCU 18V-30, Dank ihrem kraftvollen bürstenlosen Motor mit einer Drehzahl von 30.000 min⁻¹ liefert die GCU 18V-30 den ganzen Tag Leistung und schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8"-(3,17-mm-)Bit und einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku. Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht bequemes Greifen in allen Positionen für länger ermüdungsfreies Arbeiten und ein staubdichter IP5X-Schalter, in den kein Trockenbaustaub eindringen kann, sorgt für eine höhere Werkzeuglebensdauer. Das Werkzeug ist geeignet für bündige Trockenbau-Schnitte nahe Fenstern, Türen, Zugangsplatten und Steckdosen. Sie schneidet auch Sperrholz, OSB und Deckenplatten, und ist kompatibel mit Spannzangen der Größen 3 mm, 6 mm, 1/8'', 5/32'', und 1/4''. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Das Werkzeug wird standardmäßig mit 3 Spannzangen und einem hocheffizienten Staubadapter für einen gesünderen und saubereren Arbeitsort geliefert. Es verfügt auch über einen staubdichten IP5X-Schalter, der gegen feinen Trockenbaustaub und damit vorzeitigen Werkzeugausfall schützt, eine starke LED zur Beleuchtung des Schnittbereichs, eine Motorbremse für sofortiges Stoppen des Fräsers und einen Gürtelclip, damit du dein Werkzeug immer an deiner Seite hast. 3 x Spannzange 3,17 mm (1/8") / 3,96 mm (5/32") / 6,35 mm (1/4") (2 608 000 826). 1 x Saugadapter (2 608 000 825). 1 x Trockenbau-Spiralnutfräser mit Führungsspitze, 3,17 mm (1/8"). 1 x Mehrzweckfräser 3,17 mm (1/8"). 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584). Spannzangenschlüssel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Höhe:
76 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
280 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
150 x 280 x 95 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
30000 min-1
Kompatible Spannzangen-Ø:
3 mm | 6 mm | 1/4''
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.4 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die GCU 18V-30 liefert Trockenbauern den ganzen Tag Leistung - mit einem einzigen Akku.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Den ganzen Tag lang volle Leistung: schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8"-(3.17-mm-)Bit und mit einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku | Ergonomisches Design: leicht, kompakt und zylindrisch für bequemes Greifen | Werkzeug für Profis: bürstenloser Motor, staubdichter IP5X-Schalter und eine effiziente Staubsammlung für maximale Lebensdauer an staubigen Arbeitsorten
Titel:
Akku-Trockenbaufräse GCU 18V-30 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
3 x Spannzange 3.17 mm (1/8") / 3.96 mm (5/32") / 6.35 mm (1/4") (2 608 000 826) | 1 x Saugadapter (2 608 000 825) | 1 x Trockenbau-Spiralnutfräser mit Führungsspitze, 3.17 mm (1/8") | 1 x Mehrzweckfräser 3.17 mm (1/8") | 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584) | Spannzangenschlüssel
SOL Datum:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbaufräse
Bruttogewicht:
1,3 kg
Nettogewicht:
0,985 kg
Volumen:
3,99 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Fräsen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Trockenbaufräser
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Fräsen
>
Trockenbaufräser
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Roll-Cutter
,
Rollcutter
,
Rollmesser
,
Rotationsschneider
,
Ringprofilschlüssel
,
Spannzangenschlüssel
,
bosch akku-multi-cutter gop 18v
,
spannzangenschlüssel
,
bosch akku-multi-cutter
,
Rotationswerkzeug (Akku)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
ab € 10,26*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608900533
ab € 14,67*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
ab € 21,13*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,17*
Sonstiges
X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo 125x22,23x1,4x7
Bosch
2608615132
ab € 16,60*
Sonstiges
X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 10 x 125 x 1 x 22,23 mm, gerade, 10 Stück
Bosch
2608619267
ab € 0,506*
Sonstiges
X-LOCK Trennscheibe Standard for Universal 125 x 22,23 x 2 x 10
Bosch
2608615166
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen