Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbürsten-Set, GBR 15 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608620691
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620691
EAN/GTIN:
     3165140776110
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Schleifen/Poliere...
Ersatzbürste
Passend zu: GBR 15 CA Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Ersatzbürsten für die Betonschleifer von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Ersatzbürsten | für Bosch-Betonschleifer GBR 15 CA Professional
SOL Date:
14.05.2014
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Beton:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Volumen:
0,646 dm3
Abmessung Länge:
458 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 9,32*
5 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 22,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 23,22*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 24,62*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 83,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601776000
ab € 322,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.