Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO R780 Fiberscheibe, 125 mm, G80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608621613
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621613
EAN/GTIN:
     3165140915250
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Winkelschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Schneller Materialabtrag mit Keramikkörnern Mit ihrer Keramikkorntechnologie übertrifft die PRO R780 Fiberscheibe herkömmliche Scheiben mit Zirkonium- und Aluminiumoxidkörnung und ermöglicht einen schlierenfreie Materialabtrag selbst auf Edelstahl. Die PRO R780 verwendet scharfe Keramikkörner, um Material schnell abzutragen. Die Beschichtung ist für das Schleifen von Baustahl und Edelstahl geeignet. Die Scheiben sind äußerst effizient: Sie schleifen flache Oberflächen, die mit Fächerschleifscheiben nicht bearbeitet werden können.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
80
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.9x schneller als eine Bosch R444 Faserscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Schneller Materialabtrag mit Keramikkörnern | Vulkanisierte Rückseite für ein stabiles Schleifen | Oberflächenbeschichtung für Materialvielseitigkeit
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
2,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.