Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO F460 Schleifblatt, 93 x 93 mm, G80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608621686
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621686
EAN/GTIN:
     3165140959889
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Robustes Schleifen von Holz und Farbe! Hitzefeste F-Papierrückseite Suchst du ein robustes und zuverlässiges Schleifblatt für anspruchsvolle Schleifaufgaben? Wir haben das PRO F460 entwickelt, damit du Schleifarbeiten zuverlässig erledigen kannst. Das PRO F460 ist eine gute Wahl für Schreiner, die mit einem Multifunktionswerkzeug arbeiten und ein starkes Schleifblatt für anspruchsvolle Anwendungen benötigen. Das Trägerpapier des Blatts ist hitze- und reißfest, sodass die Wärmeentwicklung kein Problem darstellt. Schleife damit Hartholz und entferne alte Farbe und Lack von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
93
Blattabmessung mm:
93x93
Körnung:
80
Lochung:
6 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für das Schleifen mit Multifunktionswerkzeugen
Kurzbeschreibung (klein):
Hitzefeste F-Papierrückseite | Reißfeste F-Papierrückseite
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser:
93 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Bruttogewicht:
0,027 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,103 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6145*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,464*
€ 0,696*
9 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,494*
€ 0,704*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,498*
€ 0,708*
6 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,494*
€ 0,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6145*
€ 0,73126
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,6139*
€ 0,73054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 76,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.