Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 125 mm, 22,23 mm, K 36, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608621782
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621782
EAN/GTIN:
     4059952537078
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
36
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Bruttogewicht:
0,561 kg
Nettogewicht:
0,561 kg
Volumen:
0,731 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
13
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 10,43*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 10,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,26*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 11,49*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.