Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheibe, 100 mm, 16 mm, K 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608621817
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621817
EAN/GTIN:
     4059952538402
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Edelstahl! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell Das Abtragen der Schweißnäht von Edelstahlwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Edelstahl viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
100
Bohrungsdurchmesser mm:
16.00
Körnung:
60
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bohrungsdurchmesser:
16.00 mm
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
100 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Bruttogewicht:
0,324 kg
Nettogewicht:
0,31 kg
Volumen:
1,932 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 23,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,58*
€ 37,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.