Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste 75 x 0,2 mm, 10 mm, gewellter Draht, vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 009 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 009 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 009 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622009
EAN/GTIN:
     3165140036009
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Die Scheibenbürste liefert ein besonders feines Finish. Die Bürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen geeignet. Sie ist ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten und auch für Reinigungsarbeiten an kleineren Flächen aus Eisenmetall und Nichteisenmetall sowie von Kanten und Fugen geeignet. Darüber hinaus ist diese Drahtbürste bei Metall und Holz zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen und Oberflächenstrukturieren geeignet. Die vermessingten Drähte schützen die Scheibenbürste vor Korrosion. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
75 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht, vermessingt
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.20
Drehzahl, max. min-1:
4500
Bürstenbreite mm:
10
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf Metall
(Version) Key RTB:
Vermessingter gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Entfernt Anlauffarben von Schweißnähten. Reinigt Flächen aus Eisen- und Nichteisenmetall sowie Kanten/Fugen
Spezifisches RTB2:
Entfernen von Rost/Farbe, Schruppen, Schleifen, Strukturieren. Vermessingte Drahtbürsten sind vor Korrosion geschützt.
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl | Weichholz | Hartholz | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter Draht, vermessingt</b> | <b>Optimal geeignet für</b> das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten. | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Metall oder Buntmetall, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz. | <b>Vorteil:</b> Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,378 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.