Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste 115 mm, gezopfter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 059 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Bosch 2 608 622 059 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Bosch 2 608 622 059 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622059
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622059
EAN/GTIN:
     3165140087254
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Die Scheibenbürste Heavy for Metal liefert ein besonders grobes Finish. Die Scheibenbürste ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen ausgestattet. Sie ist ideal zum Reinigen von Schweißnähten und geeignet zum Säubern mit hoher Drehzahl von Stahloberflächen, Kanten und Fugen. Ideal für Metallarbeiten und auch geeignet zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
115 mm
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
115
Drahtstärke mm:
0.50
Drehzahl, max. min-1:
12500
Bürstenbreite mm:
12
Gewinde M:
14
Befestigung:
Gewinde
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Besonders grobes Finish auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Besonders grobes Finish
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht für schwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Reinigen von Schweißnähten. Reinigen mit hoher Drehzahl von Stahloberflächen, Kanten und Fugen
Spezifisches RTB2:
Ideal für Metallarbeiten und auch gut zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle | Aluminium | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Optimal geeignet für</b> das Reinigen von Schweißnähten. | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern. | <b>Passend zu</b> allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,39 kg
Volumen:
0,81 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.