Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste 115 mm, gewellter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 100 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Bosch 2 608 622 100 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Bosch 2 608 622 100 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622100
EAN/GTIN:
     3165140631808
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Die Scheibenbürste Clean for Metal liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen geeignet. Die Scheibenbürste ist ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet. Perfekt für Metall und für Reinigungsarbeiten mit hoher Drehzahl an kleineren Stahloberflächen sowie Kanten und Fugen geeignet. Sie ist auch zum Entfernen von Rost und Farbe sowie zum Schruppen und Mattschleifen geeignet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
115 mm
Max. Drehzahl:
11000 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
115
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
11000
Gewinde M:
14
Befestigung:
Gewinde
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Besonders feines Finish auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Feinstfinish
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten, perfekt für Metall
Spezifisches RTB2:
Reinigung kleinerer Stahloberflächen, Kanten und Fugen Entfernen von Rost und Farbe, Schrappen und Mattschleifen
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle | Aluminium | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter Draht</b> | <b>Optimal geeignet für</b> das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten. | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken. | <b>Passend zu</b> allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,295 kg
Nettogewicht:
0,218 kg
Volumen:
0,844 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.