Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel clean Scheibenbürste, 115 x 0,3 mm, Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622107
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622107
EAN/GTIN:
     3165140631877
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Edelstahl! Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Scheibenbürste zum Reinigen von Edelstahl und Werkstücken? Dann ist die PRO Stainless Steel clean Scheibenbürste die richtige Wahl. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du eine glatte Oberfläche erhältst – immer und immer wieder. Die PRO Stainless Steel clean Scheibenbürste ist eine langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt, in der du Edelstahl und Nichteisenmetalle reinigen musst. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du auf kleinen Metalloberflächen, Kanten und in Rillen ein feines Finish erhältst.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
115
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
8500
Gewinde M:
14
Befestigung:
Gewinde
Werkstoff:
Gewellter Draht, rostfrei | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter rostfreier Stahldraht</b> | <b>Ideal zum</b> Entfernen von Anlauffarben von Schweißnähten auf Edelstahl. | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Drehzahl auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie das Entfernen von Rost und Farbe, Schruppen, Mattschleifen, Strukturieren. | <b>Geeignet für</b> alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
115 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,878 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.