Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal clean Scheibenbürste, gerader Schaft, 80 x 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622130
EAN/GTIN:
     3165140632102
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Stahl! Vermessingter gewellter Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Scheibenbürste zum Reinigen kleiner Metallflächen, Kanten und Rillen? Dann ist die PRO Metal clean Scheibenbürste die richtige Wahl. Die Scheibenbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und ideal für leichte Reinigungsarbeiten geeignet. Die PRO Metal clean Scheibenbürste wurde mit vermessingtem gewellten Premium-Draht hergestellt, damit du auf kleinen Metallflächen, Kanten und in Rillen ein feines Finish erhältst. Sie hilft dir, Rost, alte Farbe und Anlauffarben an Schweißnähten zu entfernen. Diese Scheibenbürste ist eine langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
80
Drahtstärke mm:
0.20
Drehzahl, max. min-1:
4500
Bürstenbreite mm:
35
Befestigung:
Spannschaft
Werkstoff:
Gewellter Draht, vermessingt | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für die Reinigung von Stahl
Kurzbeschreibung (klein):
Vermessingter gewellter Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Material:
Hartholz | Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Aluminium | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter Draht, vermessingt</b> | <b>Ideal zum</b> Strukturieren von Holzoberflächen.
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
80 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,232 kg
Nettogewicht:
0,226 kg
Volumen:
0,728 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 91,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.