Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Umfangsfräser
>
Schaftfräser
>
Artikel
Nutfräser Expert for Wood, Voll-Carbide, 8 mm, D1 5 mm, L 12,7 mm, G 51 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608629356
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608629356
EAN/GTIN:
3165140802031
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Der Voll-Carbide-Nutfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen ausgelegt. Der eigengefertigte Fräser aus dem extra gehärteten Carbide Microteq bietet hohe Haltbarkeit und Leistung bei Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost und Verharzung. Sie erhält die Schnittigkeit des Fräsers für lange Zeit. Der Fräser wird in der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet und ist daher perfekt zentriert mit perfekter Rotationssymmetrie. Das Ergebnis sind präzise und glatte Nuten. Er ist vorgesehen zum Fräsen von kleinen, präzisen Nuten in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und Sondermaterialien mit festen Oberflächen. Er ist besonders geeignet für Nuten mit kleinen Abmessungen wie Scheiben und Federn. Der Voll-Carbide-Nutfräser Expert for Wood besitzt einen speziellen Freiwinkel, der müheloses Tauchnuten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
5 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
12.7 mm
Gesamtlänge:
50.8 mm
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
5
Arbeitslänge (L) mm:
12.7
Gesamtlänge (G) mm:
50.8
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer und splitterfreies Fräsen von kleinen Nuten
Leistungsbeschreibung:
Für kleine Nuten
(Version) Key RTB:
Speziell eigengefertigter Fräser aus dem Carbide Microteq für große Haltbarkeit und hohe Leistung
Spezifisches RTB1:
Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost, Verharzung. Erhält überragende Schneidekraft des Fräsers.
Spezifisches RTB2:
Bei der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet, für hochgradig mittige Bits mit perfekter Rotationssymmetrie
Spezifisches RTB3:
Zum Fräsen kleiner Nuten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffe, Spezieller Freiwinkel für müheloses Tauchnuten
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,227 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Nutfräser
>
Nutfräser Expert for Wood mit zwei Spiralnuten, Voll-Carbide
Weitere Suchbegriffe:
Schaftfräser
,
Stabfräser
,
Trapezzahnfräser
,
VHM-Schaftfräser
,
VHM-Fräser
,
fräser mit schaft 8mm
,
fräser mit schaft
,
fräser mit schaft bosch
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen