Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Umfangsfräser
>
Schaftfräser
>
Artikel
Hohlkehlfräser Expert for Wood, 8 mm, R1 3 mm, D 6 mm, L 12,7 mm, G 50,8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608629368
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608629368
EAN/GTIN:
3165140802154
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Der Voll-Carbide-Hohlkehlfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen von Nuten sowie hohe Lebensdauer ausgelegt. Der speziell eigengefertigte Fräser aus dem besonders harten Voll-Carbide-Microteq steht für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten. Weiterhin schützt die Schutzbeschichtung Proteqtion vor Reibung, Rost sowie Verharzen. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. In der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet und daher hochgradig mittig mit perfekter Rotationssymmetrie. Das Ergebnis sind präzise und glatte Nuten. Bestimmt für das Fräsen von schmalen gerundeten Nuten wie etwa in Türen und Ständern aus weichem und hartem Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und Feststoffoberflächen. Der Voll-Carbide-Hohlkehlfräser Expert for Wood besitzt einen speziellen Freiwinkel, der müheloses Tauchnuten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
12.7 mm
Gesamtlänge:
50.8 mm
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Schaft mm:
8
Radius (R1) mm:
3
Durchmesser (D) mm:
6
Arbeitslänge (L) mm:
12.7
Gesamtlänge (G) mm:
50.8
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer und splitterfreies Fräsen von gerundeten Nuten
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer, splitterfrei
(Version) Key RTB:
Speziell eigengefertigter Fräser aus dem Carbide Microteq für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten
Spezifisches RTB1:
Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost, Verharzung. Erhält überragende Schneidekraft des Fräsers.
Spezifisches RTB2:
Bei der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet, hochgradig mittig mit perfekter Rotationssymmetrie
Spezifisches RTB3:
Schmale gerundete Nuten in Weich- und Hartholz/Holzverbundstoffe Spezieller Freiwinkel für müheloses Tauchnuten
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
144 mm
Abmessung Breite:
44 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Profilfräser
>
Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Profilfräser
>
Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide
Weitere Suchbegriffe:
Hochvorschubfräser
,
Kompressionsfräser
,
Schaftfräser
,
Stabfräser
,
Trapezzahnfräser
,
VHM-Schaftfräser
,
VHM-Fräser
,
fräser mit schaft 8mm
,
fräser mit schaft
,
fräser mit schaft bosch
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen