Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 244 D Speed for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 058 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 058 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 058 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 058 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     1690-4040105025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630058
EAN/GTIN:
     3165140006859
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 244 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle Kurvenschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne machen schnelle Schnitte, während das schmale Blatt für Kurvenschnitte optimal ist. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Einsatzbereiche:
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
150
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 244 D
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Kurvenschnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Scharf geschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Schmales Blatt optimiert für Kurvenschnitte
Spezifisches RTB2:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Große progressive Zahnteilung (4-5.2 mm) zum Schneiden einer Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 5-50 mm
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 244 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 4,89*
1 Tag
121
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 4,93*
1 Tag
121
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,34*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,41*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,51*
Zubehör
Bosch
2608631012
ab € 3,86*
Zubehör
Bosch
2608630040
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.