Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 B Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 673 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 673 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921256
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631673
EAN/GTIN:
     3165140007559
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (1,9-2,3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.9 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.9-2.3
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (1.9-2.3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen (2.5-6 mm) zu schneiden
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77334*
€ 1,08334*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,90334*
€ 1,25334*
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,29*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,95334*
€ 1,35334*
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,96334*
€ 1,36334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,08334*
€ 1,28917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98334*
€ 1,17017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94334*
€ 1,12257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92334*
€ 1,09877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77334*
€ 0,92027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 32,5002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.