Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 964 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2 608 631 964 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2 608 631 964 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     260W-920805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631964
EAN/GTIN:
     3165140067492
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,1-1,5 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an sehr dünnen massiven Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.1 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
1
Bleche bis [mm]:
3
Bleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr fein progressive Zahnteilung (1.1-1.5 mm) ermöglicht Schneiden sehr dünner massiver Metallbleche (1-3 mm)
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 A</b> | HSS, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,492 kg
Nettogewicht:
0,492 kg
Volumen:
0,238 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 73,51*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 58,24*
€ 73,83*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 58,34*
€ 73,88*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,97*
€ 74,63*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,79*
€ 74,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,51*
€ 87,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,85*
€ 85,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,54*
€ 82,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,34*
€ 69,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608636793
ab € 14,32*
Ähnlich
Bosch
2608631507
ab € 2,44*
Ähnlich
Bosch
2608633104
ab € 8,18*
Ähnlich
Bosch
2608633105
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.