Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 3er-Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Artikel-Nr.:
260W-921253
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608631507
EAN/GTIN:
3165140007399
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,1-1,5 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an sehr dünnen massiven Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.1 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
1
Bleche bis [mm]:
3
Bleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr fein progressive Zahnteilung (1.1-1.5 mm) ermöglicht Schneiden sehr dünner massiver Metallbleche (1-3 mm)
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 A</b> | HSS, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Stichsägeblätter
>
T 118 A Basic for Metal Stichsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-set bosch
,
stichsägeblatt satz
,
stichsägeblatt 50 mm
,
Sägeblatt für Stichsäge
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 2,98*
Lager 79DAC
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,23*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,26*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,38*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 29,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stichsägeblatt T 1018 AFP Precision for Metal-Sandwich
Bosch
2608636793
ab € 14,27*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 100er-Pack
Bosch
2608631964
ab € 56,96*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 130 RF Special for Ceramics, 3er-Pack
Bosch
2608633104
ab € 8,11*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 150 RF Special for Ceramics, 3er-Pack
Bosch
2608633105
ab € 8,12*
Ähnlich
RS PRO HSS Stichsägeblatt, Schnittlänge 50mm / 21 TPI, 5 Stück für Metalle
RS Pro
7999320
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen