Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 633 523 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 523 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 523 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608633523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633523
EAN/GTIN:
     3165140169493
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 234 X Progressor for Wood Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers, der präzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
65
Weichholz, Platten [mm]:
3-65
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2-3
Einsatzbereiche:
Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 234 X
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in dickes und dünnes Weichholz, nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
(Version) Key RTB:
Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Kombination aus Kegelschliffkörper, präzisionsgeschliffener Zähne und japanischer Zahngeometrie für sauberes Schneiden
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Mittlere progressive Zahnteilung und große Länge zum Schneiden einer breiten Vielzahl an Holzwerkstoffen (3-65 mm Dicke)
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 234 X</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,022 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,45*
ab € 4,18*
€ 5,14*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,32*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,34*
7 Tage
200
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 5,62*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,18* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,70*
Zubehör
Bosch
2608633524
ab € 29,48*
Zubehör
Bosch
2608633528
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.